Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110GD-12-2 Spanneisen, doppelt (lang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110GD-12-2 Spanneisen, doppelt (lang)
7110GD-12-2 Spanneisen, doppelt (lang)
7110GD-12-2 Spanneisen, doppelt (lang)
Artikel-Nr.:
     C5671-78964
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     78964
EAN/GTIN:
     4020772078966
Suchbegriffe:
7110gd-12-2
7110gd
12
2
Spanneisen, doppelt (lang)
vergütet.
Weitere Informationen:
Größe:
12
A x B:
20x30
E:
160
F:
12,5
G:
M12
I:
63,5
K:
33,5
K1:
20
N:
33
Gewicht:
610 g
Weitere Suchbegriffe: spanneisen, doppelt, lang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.