Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-12-039 Zwischenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-12-039 Zwischenplatte
6363-12-039 Zwischenplatte
6363-12-039 Zwischenplatte
Artikel-Nr.:
     C5671-79129
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79129
EAN/GTIN:
     4020772079123
Suchbegriffe:
6363-12-039
6363
12
039
Zwischenplatte
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-12-039
H <br>±0,01 <br>:
5
B:
38
B1:
19
L:
78
L1:
19
R:
40
S:
16,5
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: zwischenplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.