Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6495S-12 Befestigungsschraube für Nutenspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6495S-12 Befestigungsschraube für Nutenspanner
6495S-12 Befestigungsschraube für Nutenspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-79186
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79186
EAN/GTIN:
     4020772079185
Suchbegriffe:
Nutenspanner
Nutspanner
Befestigungsschraube für Nutenspanner
Festigkeitsklasse 10.9
Weitere Informationen:
Größe:
12
G:
M10
L:
25
SW:
5 mm
Gewicht:
14 g
Weitere Suchbegriffe: 6495s-12, 6495s, 12, befestigungsschraube, für, nutenspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.