Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-12-022-3 Zwischenplatte, mit Positionierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-12-022-3 Zwischenplatte, mit Positionierung
6363-12-022-3 Zwischenplatte, mit Positionierung
6363-12-022-3 Zwischenplatte, mit Positionierung
Artikel-Nr.:
     C5671-79244
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79244
EAN/GTIN:
     4020772079246
Suchbegriffe:
6363-12-022-3
6363
12
022
Zwischenplatte mit Positionierung
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-12-022-3
ØD <br>F7:
16
Auflagemaß H ±0,01:
50
R ±0,01:
40
Gewicht:
950 g
B:
38
B1:
19
E:
10
L:
78
L1:
19
ØS:
13
Weitere Suchbegriffe: 3, zwischenplatte, mit, positionierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,09*
€ 357,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.