Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-16-022-3 Zwischenplatte, mit Positionierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-16-022-3 Zwischenplatte, mit Positionierung
6363-16-022-3 Zwischenplatte, mit Positionierung
6363-16-022-3 Zwischenplatte, mit Positionierung
Artikel-Nr.:
     C5671-79251
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79251
EAN/GTIN:
     4020772079253
Suchbegriffe:
6363-16-022-3
6363
16
022
Zwischenplatte mit Positionierung
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-16-022-3
ØD <br>F7:
22
Auflagemaß H ±0,01:
60
R ±0,01:
50
Gewicht:
1730 g
B:
53
B1:
29
E:
13
L:
88
L1:
19
ØS:
17
Weitere Suchbegriffe: 3, zwischenplatte, mit, positionierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,51*
€ 374,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.