Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6365-16 Niederzugspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6365-16 Niederzugspanner
6365-16 Niederzugspanner
6365-16 Niederzugspanner
6365-16 Niederzugspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-79392
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79392
EAN/GTIN:
     4020772079390
Suchbegriffe:
Niederzug-Spanner
Niederzugspanner
niederzugspanner amf
niederzugspanner
Niederzugspanner
gehärtet
Weitere Informationen:
Größe:
16
B:
80
B1:
30
H:
50
H1:
41
H2:
21
Hub:
27
F1:
40 kN
F2:
4 kN
Gewicht:
2604 g
L:
102
L1:
15
L2:
18
L3:
25
L4:
123,0
R:
50
ØS:
16,5
SW:
10
Md:
100 Nm
Weitere Suchbegriffe: 6365-16-001, 6365, 16, 001, 6365-16
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,10*
€ 659,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,13*
€ 654,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,59*
€ 611,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,16*
€ 597,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,82*
€ 578,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.