Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110FB-12-1 Fußelement für Positionierbohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110FB-12-1 Fußelement für Positionierbohrungen
7110FB-12-1 Fußelement für Positionierbohrungen
7110FB-12-1 Fußelement für Positionierbohrungen
7110FB-12-1 Fußelement für Positionierbohrungen
Artikel-Nr.:
     C5671-79491
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79491
EAN/GTIN:
     4020772079499
Suchbegriffe:
7110fb-12-1
7110fb
12
1
Fußelement für Positionierbohrungen
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7110FB-12-1
A:
8
B:
25
C:
65
G:
M12
I:
12,5
P:
27
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: fußelement, für, positionierbohrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.