Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7100BR-30X36 Spanneinheit 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7100BR-30X36 Spanneinheit 1
7100BR-30X36 Spanneinheit 1
7100BR-30X36 Spanneinheit 1
7100BR-30X36 Spanneinheit 1
Artikel-Nr.:
     C5671-79582
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79582
EAN/GTIN:
     4020772079581
Suchbegriffe:
7100br-30x36
7100br
30x36
spanneinheit
Spanneinheit 1
bestehend aus:
- Fußelement mit Nutenstein
- Spanneisenelement
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7100BR-30x36
Nut:
36
A1 x B1 x C1:
80 x 80 x 330
H4:
381
SW1:
46
SW2:
55
Gewicht:
32000 g
A:
60
ØB:
60
B2:
80
C:
270
ØD:
40
E:
460
F:
50
F1:
75
G:
M30
H1:
205-280
H2:
255-330
H3:
180-255
I:
90
K:
55
L:
210
M:
M30
ØN:
33
ØN1:
48
P:
60-174
R:
15
Weitere Suchbegriffe: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,69*
€ 1.457,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,41*
€ 1.436,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,01*
€ 1.374,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,94*
€ 1.337,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,70*
€ 1.307,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.