Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312S-M20x109 Stützverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6312S-M20x109 Stützverlängerung
6312S-M20x109 Stützverlängerung
6312S-M20x109 Stützverlängerung
6312S-M20x109 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     C5671-79764
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79764
EAN/GTIN:
     4020772079765
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
B1:
25
D x LS:
M20x109
A:
25
B:
50
C:
46
D1:
50
E:
70
G:
M6
H:
16-91
K:
16
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: 6312s-m20x109, 6312s, m20x109, stützverlängerung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.