Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312S-M16x90 Stützverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6312S-M16x90 Stützverlängerung
6312S-M16x90 Stützverlängerung
6312S-M16x90 Stützverlängerung
6312S-M16x90 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     C5671-79897
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79897
EAN/GTIN:
     4020772079895
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
B1:
21
D x LS:
M16x90
A:
20
B:
40
C:
50
D1:
42
E:
60
G:
M5
H:
13-73
K:
13
Gewicht:
640 g
Weitere Suchbegriffe: 6312s-m16x90, 6312s, m16x90, stützverlängerung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.