Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

508-M30X36 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508-M30X36 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M30X36 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M30X36 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
Artikel-Nr.:
     C5671-80127
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80127
EAN/GTIN:
     4020772080129
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
vergütet, Güte 10.
Weitere Informationen:
D x Nut:
M30x36
Prüfkraft:
448,0 kN
A:
35,6
E:
54
H:
44
K:
22
VE:
-
Gewicht:
590 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508, 508-m30x36, 508, m30x36, muttern, für, t-nuten, t-nutenstein, t, nutenstein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.