Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

508-M30X42 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508-M30X42 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M30X42 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M30X42 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
Artikel-Nr.:
     C5671-80226
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80226
EAN/GTIN:
     4020772080228
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
vergütet, Güte 10.
Weitere Informationen:
D x Nut:
M30x42*
Prüfkraft:
448,0 kN
A:
41,6
E:
65
H:
52
K:
26
VE:
-
Gewicht:
1150 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508, 508, m30x42, muttern, für, t-nuten, t-nutenstein, t, nutenstein, 508-m30x42
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.