Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M12x12x 50 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M12x12x 50 Schrauben für T-Nuten
787-M12x12x 50 Schrauben für T-Nuten
787-M12x12x 50 Schrauben für T-Nuten
787-M12x12x 50 Schrauben für T-Nuten
787-M12x12x 50 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-80416
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80416
EAN/GTIN:
     4020772080419
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M12x12x50 *
Festigkeitsklasse:
10.9
A:
11,7
B:
33
E:
18
K:
7
VE:
25
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, din 787 m12, din 787, amf din 787, 787-m12x12x, 50, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.