Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-80432
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80432
EAN/GTIN:
     4020772080433
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M12x12x125
Festigkeitsklasse:
10.9
A:
11,7
B:
75
E:
18
K:
7
VE:
25
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, din 787 m12, din 787, amf din 787, 787-m12x12x125, 787, m12x12x125, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.