Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M12x14x125 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M12x14x125 Schrauben für T-Nuten
787-M12x14x125 Schrauben für T-Nuten
787-M12x14x125 Schrauben für T-Nuten
787-M12x14x125 Schrauben für T-Nuten
787-M12x14x125 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-80473
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80473
EAN/GTIN:
     4020772080471
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M12x14x125
Festigkeitsklasse:
10.9
A:
13,7
B:
75
E:
22
K:
8
VE:
25
Gewicht:
120 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, t-nuten-schraube m12x125, din 787, din 787 m12, 787-m12x14x125, 787, m12x14x125, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.