Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M14x16x160 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M14x16x160 Schrauben für T-Nuten
787-M14x16x160 Schrauben für T-Nuten
787-M14x16x160 Schrauben für T-Nuten
787-M14x16x160 Schrauben für T-Nuten
787-M14x16x160 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-80515
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80515
EAN/GTIN:
     4020772080518
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M14x16x160 *
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
15,7
B:
100
E:
25
K:
9
VE:
25
Gewicht:
220 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, amf din 787, din 787, t-nuten-schraube m14, 787-m14x16x160, 787, m14x16x160, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.