Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M16x18x100 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M16x18x100 Schrauben für T-Nuten
787-M16x18x100 Schrauben für T-Nuten
787-M16x18x100 Schrauben für T-Nuten
787-M16x18x100 Schrauben für T-Nuten
787-M16x18x100 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-80580
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80580
EAN/GTIN:
     4020772080587
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M16x18x100
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
17,7
B:
65
E:
28
K:
10
VE:
10
Gewicht:
203 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, din787 m16, din 787, amf din 787, 787-m16x18x100, 787, m16x18x100, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.