Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M20x22x200 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M20x22x200 Schrauben für T-Nuten
787-M20x22x200 Schrauben für T-Nuten
787-M20x22x200 Schrauben für T-Nuten
787-M20x22x200 Schrauben für T-Nuten
787-M20x22x200 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-80630
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80630
EAN/GTIN:
     4020772080631
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M20x22x200
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
21,7
B:
125
E:
35
K:
14
VE:
-
Gewicht:
570 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m20, din 787, amf din 787, 787-m20x22x200, 787, m20x22x200, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.