Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M24x28x160 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M24x28x160 Schrauben für T-Nuten
787-M24x28x160 Schrauben für T-Nuten
787-M24x28x160 Schrauben für T-Nuten
787-M24x28x160 Schrauben für T-Nuten
787-M24x28x160 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-80663
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80663
EAN/GTIN:
     4020772080662
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M24x28x160
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
27,7
B:
110
E:
44
K:
18
VE:
-
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, 787-m24x28x160, 787, m24x28x160, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.