Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M30x36x200 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M30x36x200 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x200 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x200 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x200 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x200 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-80705
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80705
EAN/GTIN:
     4020772080709
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M30x36x200
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
35,6
B:
135
E:
54
K:
22
VE:
-
Gewicht:
1630 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, 787-m30x36x200, 787, m30x36x200, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.