Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M30x36x315 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M30x36x315 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x315 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x315 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x315 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x315 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-80713
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80713
EAN/GTIN:
     4020772080716
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M30x36x315
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
35,6
B:
200
E:
54
K:
22
VE:
-
Gewicht:
2100 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, 787-m30x36x315, 787, m30x36x315, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.