Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M24x24x250 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M24x24x250 Schrauben für T-Nuten
787-M24x24x250 Schrauben für T-Nuten
787-M24x24x250 Schrauben für T-Nuten
787-M24x24x250 Schrauben für T-Nuten
787-M24x24x250 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-80796
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80796
EAN/GTIN:
     4020772080792
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M24x24x250 *
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
23,7
B:
150
E:
40
K:
16
VE:
-
Gewicht:
960 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m24, din 787, amf din 787, 787-m24x24x250, 787, m24x24x250, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.