Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M12x12x125 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-80879
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80879
EAN/GTIN:
     4020772080877
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M12x12x125
Festigkeitsklasse:
10.9
A:
11,7
B:
75
E:
18
K:
7
S:
18
Gewicht:
170 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nuten-schraube m12x125, din 787, din 787 m12, 787-m12x12x125, 787, m12x12x125, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.