| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-80895 Herst.-Nr.: 80895 EAN/GTIN: 4020772080891 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schrauben für T-Nuten, komplett mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340. Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D x Nut x L: | M12x14x50 | Festigkeitsklasse: | 10.9 | A: | 13,7 | B: | 35 | E: | 22 | K: | 8 | S: | 18 | Gewicht: | 130 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m12, din 787, amf din 787, 787-m12x14x, 50, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |