Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M12x14x200 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M12x14x200 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M12x14x200 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M12x14x200 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M12x14x200 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M12x14x200 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-80929
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80929
EAN/GTIN:
     4020772080921
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M12x14x200
Festigkeitsklasse:
10.9
A:
13,7
B:
120
E:
22
K:
8
S:
18
Gewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m12, din 787, amf din 787, 787-m12x14x200, 787, m12x14x200, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.