Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M14x16x 63 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M14x16x 63 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M14x16x 63 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M14x16x 63 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M14x16x 63 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M14x16x 63 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-80937
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80937
EAN/GTIN:
     4020772080938
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M14x16x63
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
15,7
B:
45
E:
25
K:
9
S:
21
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, amf din 787, din 787, t-nuten-schraube m14, 787-m14x16x, 63, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.