Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M24x28x100 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M24x28x100 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M24x28x100 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M24x28x100 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M24x28x100 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M24x28x100 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-81091
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81091
EAN/GTIN:
     4020772081096
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M24x28x100
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
27,7
B:
70
E:
44
K:
18
S:
36
Gewicht:
980 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, 787-m24x28x100, 787, m24x28x100, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.