Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M36x42x160 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M36x42x160 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M36x42x160 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M36x42x160 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M36x42x160 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M36x42x160 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-81174
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81174
EAN/GTIN:
     4020772081171
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M36x42x160
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
41,6
B:
100
E:
65
K:
26
S:
55
Gewicht:
3220 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, t-nutenschrauben m36, 787, m36x42x160, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, 787-m36x42x160, komplett
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.