Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M12x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M12x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M12x63 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-81331
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81331
EAN/GTIN:
     4020772081331
Suchbegriffe:
DIN 6379
din6379 m12x63
din 6379
din 6379 m12
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M12x 63 *
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
15
B2:
32
VE:
25
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: 6379, m12x63, 6379-m12x63, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.