Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M18x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M18x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-81489
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81489
EAN/GTIN:
     4020772081485
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M18x250 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
23
B2:
150
VE:
-
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: 6379, m18x250, 6379-m18x250, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.