Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M12x12x160 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M12x12x160 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M12x12x160 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M12x12x160 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M12x12x160 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M12x12x160 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-81505
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81505
EAN/GTIN:
     4020772081508
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M12x12x160
Festigkeitsklasse:
10.9
A:
11,7
B:
100
E:
18
K:
7
S:
18
Gewicht:
195 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m12, din 787, amf din 787, 787-m12x12x160, 787, m12x12x160, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.