Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M20x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M20x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M20x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-81521
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81521
EAN/GTIN:
     4020772081522
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m20
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M20x250 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
27
B2:
160
VE:
-
Gewicht:
510 g
Weitere Suchbegriffe: stiftschrauben, 6379-m20x250, 6379, m20x250, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.