Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M22x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M22x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x250 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-81554
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81554
EAN/GTIN:
     4020772081553
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M22x250 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
31
B2:
160
VE:
-
Gewicht:
670 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m22x250, 6379, m22x250, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.