Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M24x24x315 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M24x24x315 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M24x24x315 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M24x24x315 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M24x24x315 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M24x24x315 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-81588
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81588
EAN/GTIN:
     4020772081584
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M24x24x315
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
23,7
B:
190
E:
40
K:
16
S:
36
Gewicht:
1640 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, nuten, 787-m24x24x315, 787, m24x24x315, schrauben, für, t-nuten, t, komplett
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.