Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M30x1000 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M30x1000 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M30x1000 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M30x1000 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M30x1000 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M30x1000 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-81661
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81661
EAN/GTIN:
     4020772081669
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M30x1000 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
43
B2:
400
VE:
-
Gewicht:
4700 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m30x1000, 6379, m30x1000, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.