Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M36x500 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M36x500 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x500 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x500 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x500 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M36x500 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-81679
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81679
EAN/GTIN:
     4020772081676
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M36x500 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
51
B2:
315
VE:
-
Gewicht:
3450 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m36x500, 6379, m36x500, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.