Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M27x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M27x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M27x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M27x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M27x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M27x315 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-81711
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81711
EAN/GTIN:
     4020772081713
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M27x315 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
39
B2:
190
VE:
-
Gewicht:
1110 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m27x315, 6379, m27x315, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.