Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6319C-M36 Kugelscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6319C-M36 Kugelscheiben
6319C-M36 Kugelscheiben
6319C-M36 Kugelscheiben
6319C-M36 Kugelscheiben
Artikel-Nr.:
     C5671-81810
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81810
EAN/GTIN:
     4020772081812
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kugelscheibe
kugelscheibe amf
Kugelscheiben
einsatzgehärtet.
Weitere Informationen:
Größe:
M36
D1:
37
D3:
68
H2:
14,0
R:
50
VE:
-
Gewicht:
184 g
Weitere Suchbegriffe: din 6319 kugelscheibe, 6319c-m36, 6319c, m36, kugelscheiben
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.