Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6319G-M 8 Kegelpfannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6319G-M 8 Kegelpfannen
6319G-M 8 Kegelpfannen
6319G-M 8 Kegelpfannen
6319G-M 8 Kegelpfannen
Artikel-Nr.:
     C5671-81984
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81984
EAN/GTIN:
     4020772081980
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Kegelpfannen
Stahl, vergütet auf 350 + 80 HV30.
Geeignet zum Spannen über Langlöchern bei Spanneisen.
Weitere Informationen:
Größe:
M8
D2:
9,6
D4:
24
D5:
14,5
H3:
5
F max.:
17 kN
VE:
100
Gewicht:
13 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.