Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6319G-M14 Kegelpfannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6319G-M14 Kegelpfannen
6319G-M14 Kegelpfannen
6319G-M14 Kegelpfannen
6319G-M14 Kegelpfannen
Artikel-Nr.:
     C5671-82016
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82016
EAN/GTIN:
     4020772082017
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Kegelpfannen
Stahl, vergütet auf 350 + 80 HV30.
Geeignet zum Spannen über Langlöchern bei Spanneisen.
Weitere Informationen:
Größe:
M14
D2:
16,5
D4:
40
D5:
24,8
H3:
6
F max.:
53 kN
VE:
50
Gewicht:
48 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, din 6319 kegelpfanne, kegelpfannen, 6319g-m14, 6319g, m14
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.