Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6319G-M 6 Kegelpfannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6319G-M 6 Kegelpfannen
6319G-M 6 Kegelpfannen
6319G-M 6 Kegelpfannen
6319G-M 6 Kegelpfannen
Artikel-Nr.:
     C5671-82073
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82073
EAN/GTIN:
     4020772082079
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Kegelpfannen
Stahl, vergütet auf 350 + 80 HV30.
Geeignet zum Spannen über Langlöchern bei Spanneisen.
Weitere Informationen:
Größe:
M6
D2:
7,1
D4:
17
D5:
11,0
H3:
4
F max.:
9 kN
VE:
25
Gewicht:
5,5 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, din 6319 kegelpfanne, 6319g-m, 6, kegelpfannen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.