Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M30x36x315 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M30x36x315 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M30x36x315 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M30x36x315 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M30x36x315 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
Artikel-Nr.:
     C5671-82131
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82131
EAN/GTIN:
     4020772082130
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten,
Festigkeitsklasse 12.9
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, vergütet. Mit Festigkeitsklasse gestempelt.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M30x36x315
A:
35,6
B:
200
E:
54
K:
22
VE:
-
Gewicht:
2950 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, amf din 787, din 787, din 787 m30, 787-m30x36x315, 787, m30x36x315, schrauben, für, t-nuten, 12.9, <br festigkeitsklasse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.