| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-82164 Herst.-Nr.: 82164 EAN/GTIN: 4020772082161 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch) Stahl, geschmiedet, vergütet, Festigkeitsklasse 10. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe D: | M24 | A: | 6,0 | D1: | 45 | E: | 39,98 | M: | 36 | S: | 36 | VE: | 10 | Gewicht: | 230 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund, Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, Flachbundmutter, Sechskantmutter ohne Norm, din 6331-10 m24, sechskantmutter ohne norm, amf bundmutter, sechskantmuttern, mit, bund, 6331-m24, 6331, m24, 1,5, d, hoch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |