| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-82172 Herst.-Nr.: 82172 EAN/GTIN: 4020772082178 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch) Stahl, geschmiedet, vergütet, Festigkeitsklasse 10. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe D: | M30 | A: | 8,0 | D1: | 58 | E: | 51,28 | M: | 45 | S: | 46 | VE: | - | Gewicht: | 470 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund, Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, Flachbundmutter, Sechskantmutter ohne Norm, amf bundmutter, sechskantmutter ohne norm, din 6331 10, 6331-m30, 6331, m30, sechskantmuttern, mit, bund, 1,5, d, hoch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |