Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6331-M14 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6331-M14 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M14 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M14 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Artikel-Nr.:
     C5671-82248
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82248
EAN/GTIN:
     4020772082246
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Stahl, gedreht, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M14 *
A:
4,5
D1:
28
E:
23,36
M:
21
S:
21
VE:
25
Gewicht:
43 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.