Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Artikel-Nr.:
     C5671-82289
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82289
EAN/GTIN:
     4020772082284
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M12
E:
20,03
M:
36
S:
18
VE:
25
Gewicht:
48 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 m12, din 6334, 6334-m12, 6334, m12, verlängerungsmuttern, 3,0, d, hoch
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.