Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6334-M14 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6334-M14 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M14 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M14 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M14 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Artikel-Nr.:
     C5671-82297
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82297
EAN/GTIN:
     4020772082291
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M14
E:
23,36
M:
42
S:
21
VE:
25
Gewicht:
73 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, langmutter m14, din 6334, 6334-m14, 6334, m14, verlängerungsmuttern, 3,0, d, hoch
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.