| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-82339 Herst.-Nr.: 82339 EAN/GTIN: 4020772082338 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sechskantmuttern (1,5 d hoch) Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10. Verwendbar zu Kegelpfanne DIN 6319D oder DIN 6319G. Mit dem flachen Ende verwendbar zu Scheiben DIN 6340. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe D: | M22 * | E: | 37,72 | M: | 33 | R: | 30 | S: | 34 | VE: | 10 | Gewicht: | 185 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, Sechskantmutter ohne Norm, din 6330 10, sechskantmutter ohne norm, din6330 m22, 6330b-m22, iso, sechskantmuttern, 1,5, d, hoch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |