Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M12 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Artikel-Nr.:
     C5671-82685
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82685
EAN/GTIN:
     4020772082680
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M12
E:
21,10
M:
36
S:
19
VE:
25
Gewicht:
64 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334-10 m12, din 6334 m12, din 6334, 3,0, d, hoch, 6334-m12, 6334, m12, verlängerungsmuttern
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.