Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6334-M18 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6334-M18 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M18 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M18 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M18 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Artikel-Nr.:
     C5671-82719
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82719
EAN/GTIN:
     4020772082710
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M18
E:
30,14
M:
54
S:
27
VE:
20
Gewicht:
170 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, amf verlängerungsmutter m18, din 6334, din 6334 10, 6334-m18, 6334, m18, verlängerungsmuttern, 3,0, d, hoch
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.